T20751-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnM015OHhNRFU0TmpJeE56WTNOamd6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgxQlBURmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMxODljNjU2ZWFjNDVjMTE4MGEwMDk1ZTQ3M2VlYTMzYjlhY2RmNzg0ZWRjYjNlNjQ1ZGZkNGU3NWNkYjI2Y2E
1373753 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T20751-90010

描述

TIMKEN T20751-90010

Thrust Roller Tapered Bearing; 20-3/4" Bore 1; 20-3/4" Bore 2; 25" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T20751-90010

BDI部件号
1373753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893803548
重量 / Kilogram
25.235
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polymer
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T20751-90010
重量/磅
55.634
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 20-3/4" Bore 1; 20-3/4" Bore 2; 25" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
20.75 英寸 | 527.05 毫米
高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米
孔径2
20.75 英寸 | 527.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新