TIMKEN
TIMKEN
T208-904A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T208-904A4
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.072" Bore 1; 2.072" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1.062" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T208-904A4
BDI部件号
24759000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T208-904A4/p/24759000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
1.7
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.072" Bore 1; 2.072" Bore 2; 3-43/64" Outside Diameter; 1.062" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.072 英寸 | 52.629 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.269 毫米
孔径1
2.072 英寸 | 52.629 毫米
高度
1.062 英寸 | 26.975 毫米