TIMKEN
TIMKEN
T251W-904A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM T251W 904A2 ; 轴承/推力圆锥滚子轴承
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.51" Bore 1; 2.51" Bore 2; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T251W-904A2
BDI部件号
1373757
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T251W-904A2/p/1373757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893939735
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T251W-904A2
重量/磅
2.338
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 2.51" Bore 1; 2.51" Bore 2; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.51 英寸 | 63.754 毫米
孔径1
2.51 英寸 | 63.754 毫米
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米