T301-904A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhrTUM4eE1EZ3lNVFE0TURRNE1EYzVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMTlmN2MzNzUyYjg2Y2JhY2M2ZmZiMzZjZWY0NDQwMDEyZjU1MDA5YTc2ODMyYmQ5ZDFhNWI1ZDJiMDNjMzY0
1373768 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T301-904A2

描述

TIMKEN T301-904A2

Thrust Roller Tapered Bearing; 3.01" Bore 1; 3.01" Bore 2; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T301-904A2

BDI部件号
1373768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893007007
重量 / Kilogram
1.852
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T301-904A2
重量/磅
4.234
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 3.01" Bore 1; 3.01" Bore 2; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.01 英寸 | 76.454 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
高度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径2
3.01 英寸 | 76.454 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新