https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhrTUM4eE1EZ3lNVFE0TURRNE1EYzVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMTlmN2MzNzUyYjg2Y2JhY2M2ZmZiMzZjZWY0NDQwMDEyZjU1MDA5YTc2ODMyYmQ5ZDFhNWI1ZDJiMDNjMzY0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhrTUM4eE1EZ3lNVFE0TURRNE1EYzVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMTlmN2MzNzUyYjg2Y2JhY2M2ZmZiMzZjZWY0NDQwMDEyZjU1MDA5YTc2ODMyYmQ5ZDFhNWI1ZDJiMDNjMzY0
TIMKEN
TIMKEN
T301W-904A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T301W-904A3
Thrust Roller Tapered Bearing; 3.01" Bore 1; 3.01" Bore 2; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T301W-904A3
BDI部件号
1425600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T301W-904A3/p/1425600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893938981
重量 / Kilogram
1.798
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Oil Holes in Retainer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T301W-904A3
重量/磅
4.116
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 3.01" Bore 1; 3.01" Bore 2; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
高度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径2
3.01 英寸 | 76.454 毫米
孔径1
3.01 英寸 | 76.454 毫米