T311F-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TRB-TTCHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhqTmk4eE1EZ3lNVFE0TURjM05UY3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSkNYMVJVUTBoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmFjYTg5MjVlZmY3NDkxNjVmZjc5ZTEwZTQ0NzFmOWIyZjZkMDYxZjMwMjdlNGE2MjFiZWM4NDAwOGM4NGI0ZA
1373781 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T311F-902A3

描述

TIMKEN T311F-902A3

Thrust Roller Tapered Bearing; 3" Bore 1; 3" Bore 2; 6-3/8" Outside Diameter; 1.322" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T311F-902A3

BDI部件号
1373781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893978574
重量 / Kilogram
3.585
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T311F-902A3
重量/磅
8.104
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 3" Bore 1; 3" Bore 2; 6-3/8" Outside Diameter; 1.322" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
高度
1.322 英寸 | 33.579 毫米
孔径2
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新