T441 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-T441-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoallTODVPREV5TXprNE5UY3hOVFV3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVVORFF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhODBiYzE3MTc5OGExNDgxMTZkNjQwZTM2OWJlOGQ0ZmE0YTNmNzUxNGQ4ZjEyMDBhMjFhYTRmMWE5OTEwNjA1
18208194 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T441

描述

TIMKEN T441

Thrust Roller Tapered Bearing; 4.4" Bore 1; 4.4" Bore 2; 8.8" Outside Diameter; 2.2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T441

BDI部件号
18208194

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893939797
重量 / Kilogram
11.39
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
25.1
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 4.4" Bore 1; 4.4" Bore 2; 8.8" Outside Diameter; 2.2" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
8.8 英寸 | 223.52 毫米
孔径2
4.4 英寸 | 111.76 毫米
高度
2.2 英寸 | 55.88 毫米
孔径1
4.4 英寸 | 111.76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新