T451-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
1373805 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T451-902A1

描述

TIMKEN T451-902A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 4-1/2" Bore 1; 4-1/2" Bore 2; 9-7/8" Outside Diameter; 2-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T451-902A1

BDI部件号
1373805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893939803
重量 / Kilogram
14.03
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T451-902A1
重量/磅
32.531
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 4-1/2" Bore 1; 4-1/2" Bore 2; 9-7/8" Outside Diameter; 2-1/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径2
4.5 英寸 | 114.3 毫米
高度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新