T5250-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobE1pODVNekUxTVRFek56TXdNRGM0TG1wd1p3fGEzMDI4ZjViOGI3OWY4OTI3MmUzZTQ3MTc0NzdiYTJmZjA0NDJiNmQ1NDI1ODYwYzY2NmMxMGYxZWRjOGRjNTE
1373864 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T5250-902A1

描述

TIMKEN T5250-902A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 5.4" Bore 1; 5.4" Bore 2; 9" Outside Diameter; 1.61" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T5250-902A1

BDI部件号
1373864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893203300
重量 / Kilogram
7.05
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Machined Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T5250-902A1
重量/磅
15.53
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 5.4" Bore 1; 5.4" Bore 2; 9" Outside Diameter; 1.61" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径1
5.4 英寸 | 137.16 毫米
孔径2
5.4 英寸 | 137.16 毫米
高度
1.61 英寸 | 40.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新