TIMKEN
TIMKEN
T7010V-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM T7010V 90011 ; 轴承/推力滚针轴承
Thrust Roller Tapered Bearing; 7" Bore 1; 7" Bore 2; 14-1/2" Outside Diameter; 3.235" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T7010V-90011
BDI部件号
1374014
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T7010V-90011/p/1374014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893150062
重量 / Kilogram
42.249
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Pin Type Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T7010V-90011
重量/磅
93.144
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 7" Bore 1; 7" Bore 2; 14-1/2" Outside Diameter; 3.235" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
高度
3.235 英寸 | 82.169 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米