TIMKEN
TIMKEN
T9130FW-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T9130FW-902A2
Thrust Roller Tapered Bearing; 250MM Bore 1; 250MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 100MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T9130FW-902A2
BDI部件号
24626800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T9130FW-902A2/p/24626800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893084053
重量 / Kilogram
40.032
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
88
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 250MM Bore 1; 250MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 100MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径1
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径2
9.843 英寸 | 250 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米