T9250FS-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoallpOHhNRFU0TmpJeE9ERTJPRE0xTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1Zjc1ZTAxMjdmYzMxOTJiMGJhNTY2OTY0OWQ3MWY3OGRmZGE2MjVlYzMzMjFmZGU4NzMyYzFlMDdjMzFhZDU
1374070 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T9250FS-90013

描述

TIMKEN T9250FS-90013

Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 6-5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T9250FS-90013

BDI部件号
1374070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893156743
重量 / Kilogram
253.295
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T9250FS-90013
重量/磅
558.42
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 9-1/4" Bore 1; 9-1/4" Bore 2; 21-1/2" Outside Diameter; 6-5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径1
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径2
9.25 英寸 | 234.95 毫米
高度
6.625 英寸 | 168.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新