SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TAB-030053-201
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TAB-030053-201
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 5.39" Outside Diameter; 2.812" Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
TAB-030053-201
BDI部件号
25813357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAB-030053-201/p/25813357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
10
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 5.39" Outside Diameter; 2.812" Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
5.39 英寸 | 136.906 毫米
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米
高度
2.812 英寸 | 71.425 毫米