INA
INA
TC3648/0-5-HLA
INA INA
描述
INA TC3648/0-5-HLA
Thrust Needle Roller Assembly; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
TC3648/0-5-HLA
BDI部件号
1178193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TC3648-0-5-HLA/p/1178193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643178419
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
TC3648
重量/磅
0.037
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径1
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
高度
0.078 英寸 | 1.981 毫米