TIMKEN
TIMKEN
TIM 294/630EM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 294/630EM ; 轴承/推力圆柱滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 630MM Bore 1; 815MM Bore 2; 1090MM Outside Diameter; 280MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
294/630EM
BDI部件号
20054047
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-294-630EM/p/20054047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018747
重量 / Kilogram
1011.51
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
2230.1
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 630MM Bore 1; 815MM Bore 2; 1090MM Outside Diameter; 280MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
24.803 英寸 | 630 毫米
孔径2
32.087 英寸 | 815 毫米
高度
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
42.913 英寸 | 1090 毫米