TP-625 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoalpTOHhNRFV4Tnpnd09EazNNVGd3Tmk5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRiNzJlNDgzOGUwNjI2ZWUzZGMyOTA3MjY0YTA1ODZkZWIwOWUwODJmZTFkNTc4YTFhMjJlZTViZTE5YTkyNjE
24681396 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

TP-625

描述

SCHEERER BEARING TP-625

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/4" Bore 1; 3-1/4" Bore 2; 4.97" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

TP-625

BDI部件号
24681396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
3
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/4" Bore 1; 3-1/4" Bore 2; 4.97" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
4.97 英寸 | 126.238 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径1
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新