SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TP-735-102 MOD TO DRW 15295
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TP-735-102 MOD TO DRW 15295
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4.044" Bore 1; 8" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
TP-735-102 MOD TO DRW 15295
BDI部件号
25880952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TP-735-102-MOD-TO-DRW-15295/p/25880952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
17
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4.044" Bore 1; 8" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径1
4.044 英寸 | 102.718 毫米