SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TP-753-202
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TP-753-202
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7.51" Bore 1; 7.51" Bore 2; 15.63" Outside Diameter; 2-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
TP-753-202
BDI部件号
26310199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TP-753-202/p/26310199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
92
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
92
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7.51" Bore 1; 7.51" Bore 2; 15.63" Outside Diameter; 2-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
7.51 英寸 | 190.754 毫米
外径
15.63 英寸 | 397.002 毫米
孔径1
7.51 英寸 | 190.754 毫米
高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米