TP-756-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TR-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaE5pOHhNREl4TVRrek16VTROVFF6T0M5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OWM2ODBjMTE4ZjZlODE0YzE1YTlkYjhjYTgxY2VlN2ZjZGYxMjFiZDA1ZGM4Y2QyYzVhZDVjNjMwYjMyOTlj
24681398 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

TP-756-207

描述

SCHEERER BEARING TP-756-207

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 8-3/4" Bore 1; 20-1/2" Outside Diameter; 7-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

TP-756-207

BDI部件号
24681398

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
188.241
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
415
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 8-3/4" Bore 1; 20-1/2" Outside Diameter; 7-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
8.75 英寸 | 222.25 毫米
高度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
20.5 英寸 | 520.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新