TR-150-245 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa01pOHhNRFV4Tnpnd09UWTFPVGt6TkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjdmNmI3M2Q4Y2UzNjlhN2I2MmYyY2U0MTMzZDM1ODFiYzVjYzFjNmQxZmM0N2NkZTU2NTQzODJlMTE5MDc
26335995 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

TR-150-245

描述

SCHEERER BEARING TR-150-245

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7" Bore 2; 14-3/4" Outside Diameter; 4" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

TR-150-245

BDI部件号
26335995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
118
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
118
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 7" Bore 1; 7" Bore 2; 14-3/4" Outside Diameter; 4" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
含调心垫圈总高
4 英寸 | 101.6 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新