SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TR-738
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TR-738
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5" Bore 1; 8.502" Outside Diameter; 2.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
TR-738
BDI部件号
21600398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TR-738/p/21600398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
ZUS238
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
18
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5" Bore 1; 8.502" Outside Diameter; 2.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
外径
8.502 英寸 | 215.951 毫米
含调心垫圈总高
2.312 英寸 | 58.725 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
孔径1
5 英寸 | 127 毫米