https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa01pOHhNRFV4Tnpnd09UWTFPVGt6TkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjdmNmI3M2Q4Y2UzNjlhN2I2MmYyY2U0MTMzZDM1ODFiYzVjYzFjNmQxZmM0N2NkZTU2NTQzODJlMTE5MDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa01pOHhNRFV4Tnpnd09UWTFPVGt6TkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlVVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YjdmNmI3M2Q4Y2UzNjlhN2I2MmYyY2U0MTMzZDM1ODFiYzVjYzFjNmQxZmM0N2NkZTU2NTQzODJlMTE5MDc
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TR-761
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TR-761
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 14" Bore 1; 14" Bore 2; 22.88" Outside Diameter; 4.88" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
TR-761
BDI部件号
27453257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TR-761/p/27453257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
127.551
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
281.2
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 14" Bore 1; 14" Bore 2; 22.88" Outside Diameter; 4.88" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
22.88 英寸 | 581.152 毫米
孔径2
14 英寸 | 355.6 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
含调心垫圈总高
4.88 英寸 | 123.952 毫米