KOYO
KOYO
TRC-1423 BULK
KOYO KOYO
描述
KOYO TRC-1423 BULK
Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-7/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TRC-1423 BULK
BDI部件号
1088822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRC-1423-BULK/p/1088822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790225765
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRC-1423;PDL125
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Bearing Washer; 7/8" Bore 1; 7/8" Bore 2; 1-7/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径2
0.875 英寸 | 22.225 毫米
高度
0.092 英寸 | 2.337 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径1
0.875 英寸 | 22.225 毫米