KOYO
KOYO
TRC-4458
KOYO KOYO
描述
TOR TRC-4458 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Bearing Washer; 2-3/4" Bore 1; 2-3/4" Bore 2; 3-5/8" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TRC-4458
BDI部件号
1088840
详情
9.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRC-4458/p/1088840
单价(不含税)
¥9.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790205996
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRC-4458
重量/磅
0.113
详细描述
Thrust Bearing Washer; 2-3/4" Bore 1; 2-3/4" Bore 2; 3-5/8" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径2
2.75 英寸 | 69.85 毫米
高度
0.092 英寸 | 2.337 毫米
孔径1
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米