TRF-3648 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
1088877 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

TRF-3648

描述

KOYO TRF-3648

Thrust Bearing Washer; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 3/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

TRF-3648

BDI部件号
1088877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790210327
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRF-3648
重量/磅
0.157
详细描述
Thrust Bearing Washer; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 3/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径1
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径2
2.25 英寸 | 57.15 毫米
高度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新