KOYO
KOYO
TRJ-5684
KOYO KOYO
描述
KOYO TRJ-5684
Shaft Bearing Washer; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 5-5/32" Outside Diameter; 5/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
TRJ-5684
BDI部件号
1088880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRJ-5684/p/1088880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790197383
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
TRJ-5684
重量/磅
0.94
详细描述
Shaft Bearing Washer; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 5-5/32" Outside Diameter; 5/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径1
3.5 英寸 | 88.9 毫米
高度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
5.156 英寸 | 130.962 毫米
孔径2
3.5 英寸 | 88.9 毫米