KOYO
KOYO
TRJD-4270
KOYO KOYO
描述
KOYO TRJD-4270
Housing Bearing Washer; 2-11/16" Bore 1; 2-11/16" Bore 2; 4-11/32" Outside Diameter; 5/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
TRJD-4270
BDI部件号
1088881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TRJD-4270/p/1088881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790219030
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
TRJD-4270
重量/磅
0.77
详细描述
Housing Bearing Washer; 2-11/16" Bore 1; 2-11/16" Bore 2; 4-11/32" Outside Diameter; 5/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
外径
4.344 英寸 | 110.338 毫米
高度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径2
2.688 英寸 | 68.275 毫米
孔径1
2.688 英寸 | 68.275 毫米