NTN
NTN
TS1-2PE3303
NTN NTN
描述
NTN TS1-2PE3303
Thrust Roller Bearing; Thrust Roller Bearing; Bearing; 165MM Bore; 275MM Outside Diameter; 194MM Width
制造商部件号
TS1-2PE3303
BDI部件号
17149668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS1-2PE3303/p/17149668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314464663
重量 / Kilogram
45
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Thrust Roller
重量/磅
99.208
产品明细
Thrust Roller Bearing
产品规格
Thrust Roller Bearing; Bearing; 165MM Bore; 275MM Outside Diameter; 194MM Width
详细描述
Thrust Roller Bearing; Thrust Roller Bearing; Bearing; 165MM Bore; 275MM Outside Diameter; 194MM Width