TWB2233-HLA https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-TW-NC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhqTnk4eE1EVXhOemd3T1RrMU5EZzBOaTlKVGtSR1FVZFVTRkpDVWtkZlZGZGZUa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhMTQ5NDRjZWRkNGI1ZDFlN2IyN2Q0MTBlZGYzYjkyM2M4NWZkMGEzMTlhMzkzODY5MmY3MjBjNmQ1ZWU2NDA
19265436 推力滚子轴承 

INA INA

TWB2233-HLA

描述

INA TWB2233-HLA

Thrust Bearing Washer; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

TWB2233-HLA

BDI部件号
19265436

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643203005
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.03115
详细描述
Thrust Bearing Washer; 1-3/8" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
1.375 英寸 | 34.925 毫米
高度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径2
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新