INA
INA
TWC2435-HLA
INA INA
描述
INA TWC2435-HLA
Thrust Bearing Washer; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TWC2435-HLA
BDI部件号
1178315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TWC2435-HLA/p/1178315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802345360
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TWC2435
重量/磅
0.052
详细描述
Thrust Bearing Washer; 1-1/2" Bore 1; 1-1/2" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
高度
0.092 英寸 | 2.337 毫米
孔径2
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径1
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米