TWD1828 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TWA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd3TlM4NU16RTFNVEV6TkRZM09UTTBMbXB3Wnd8M2Q4NjRlODVkNzE3MjE4MGYwNjAxOTQ0ODM5MmEwMDgxMWY2NzkzM2RjZjU0NzFiM2Y2MzJjZjQ1YzU2MmZlMw
1178323 推力滚子轴承 

INA INA

TWD1828

描述

INA TWD1828

Thrust Bearing Washer; 1-1/8" Bore 1; 1-1/8" Bore 2; 1-3/4" Outside Diameter; 0.126" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

TWD1828

BDI部件号
1178323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643137782
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TWD1828
重量/磅
0.05
详细描述
Thrust Bearing Washer; 1-1/8" Bore 1; 1-1/8" Bore 2; 1-3/4" Outside Diameter; 0.126" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
高度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
孔径1
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径2
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新