WCT-20-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-WCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnek55OHhNRFV4TnpneE1ESTBPVGMxT0M5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDlYUTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OGI0YmIzZGE5YjFlMWQ2MTk2MGViNzU5ZmYwOTBjZGEzNDY5MTg1NjM3OWM5MTIxZDMxYzJlNjMxMTFkNmE3
26319684 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

WCT-20-B

描述

SCHEERER BEARING WCT-20-B

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.33" Bore 1; 2.33" Bore 2; 4.38" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

WCT-20-B

BDI部件号
26319684

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Grease Fitting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
3
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.33" Bore 1; 2.33" Bore 2; 4.38" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
4.38 英寸 | 111.252 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
2.33 英寸 | 59.182 毫米
孔径2
2.33 英寸 | 59.182 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新