346086 推力滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

WCT-27-A

描述

ROLLWAY BEARING WCT-27-A

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.265" Bore 1; 6-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

WCT-27-A

BDI部件号
346086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410044890
重量 / Kilogram
4.198
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Grease Fitting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商内部编号
WCT27A
重量/磅
9.26
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.265" Bore 1; 6-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径1
3.265 英寸 | 82.931 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新