WCT24A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TR-WCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNU9TOHhNRFU0TnpJd01ESTVNRGcwTmk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRkpmVjBOVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQ3MTMwYjJkOTk2MGQzOGYxMmExMTY5MGMxNDBmNDRkZWZkMThmYTAyMmJhNWNlZmY2MTJmNDk4NWI0ZTQ2Nw
21479028 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

WCT24A

描述

SCHEERER BEARING WCT24A

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.768" Bore 1; 5-5/32" Outside Diameter; 1-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

WCT24A

BDI部件号
21479028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Grease Fitting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
5
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2.768" Bore 1; 5-5/32" Outside Diameter; 1-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
5.156 英寸 | 130.962 毫米
孔径1
2.768 英寸 | 70.307 毫米
高度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新