IKO
IKO
WS110145
IKO IKO
描述
IKO WS110145
Shaft Bearing Washer; 110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 145MM Outside Diameter; 7MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS110145
BDI部件号
516802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS110145/p/516802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557059247
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS110145
重量/磅
0.838
详细描述
Shaft Bearing Washer; 110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 145MM Outside Diameter; 7MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
4.331 英寸 | 110 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米