WS1831 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczTUM4eE1EZ3pOekF5T0RFME16RXpOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWUyZTAxNTYzYzQ3MzkzYWI5OThhZWMxOTJjZDE0M2Y5MzBjNWQzYjY5YmZkMGVkNWFiNmU5OGEzNjlmNjgzOA
516811 推力滚子轴承 

IKO IKO

WS1831

描述

IKO WS1831

Shaft Bearing Washer; 18MM Bore 1; 18MM Bore 2; 31MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

制造商部件号

WS1831

BDI部件号
516811

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557058899
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS1831
重量/磅
0.024
详细描述
Shaft Bearing Washer; 18MM Bore 1; 18MM Bore 2; 31MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
0.709 英寸 | 18 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米
孔径1
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新