WS65100 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczTUM4eE1EZ3pOekF5T0RFME16RXpOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWUyZTAxNTYzYzQ3MzkzYWI5OThhZWMxOTJjZDE0M2Y5MzBjNWQzYjY5YmZkMGVkNWFiNmU5OGEzNjlmNjgzOA
516841 推力滚子轴承 

IKO IKO

WS65100

描述

IKO WS65100 ; 轴承/滚针轴承

Shaft Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

制造商部件号

WS65100

BDI部件号
516841

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557059087
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS65100
重量/磅
0.606
详细描述
Shaft Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
2.559 英寸 | 65 毫米
高度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新