对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WS75100 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczTUM4eE1EZ3pOekF5T0RFME16RXpOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWUyZTAxNTYzYzQ3MzkzYWI5OThhZWMxOTJjZDE0M2Y5MzBjNWQzYjY5YmZkMGVkNWFiNmU5OGEzNjlmNjgzOA
516846 推力滚子轴承 

IKO IKO

WS75100

描述

IKO WS75100

Shaft Bearing Washer; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

制造商部件号

WS75100

BDI部件号
516846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557059117
重量 / Kilogram
0.153
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS75100
重量/磅
0.337
详细描述
Shaft Bearing Washer; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
高度
0.226 英寸 | 5.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新