INA
INA
WS81148
INA INA
描述
INA WS81148
Shaft Bearing Washer; 240MM Bore 1; 240MM Bore 2; 297MM Outside Diameter; 13.5MM Height; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS81148
BDI部件号
1182893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS81148/p/1182893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802466942
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
重量/磅
5.59973
详细描述
Shaft Bearing Washer; 240MM Bore 1; 240MM Bore 2; 297MM Outside Diameter; 13.5MM Height; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
外径
11.693 英寸 | 297 毫米
孔径2
9.449 英寸 | 240 毫米
高度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径1
9.449 英寸 | 240 毫米