https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-SW-NC-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE9DOHhNRFV4TnpneE1UUTJNakUzTkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVMWRmVGtOZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJiMzM1OWY5NTcyOTVjMDRkNmQ2M2NmZThjMDQ2M2RlNGJiNzk0NzRjNDBlMTFmNjcxMTE3ZGQ4OTMyNzBjNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-SW-NC-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE9DOHhNRFV4TnpneE1UUTJNakUzTkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVMWRmVGtOZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJiMzM1OWY5NTcyOTVjMDRkNmQ2M2NmZThjMDQ2M2RlNGJiNzk0NzRjNDBlMTFmNjcxMTE3ZGQ4OTMyNzBjNw
NTN
NTN
WS81226
NTN NTN
描述
NTN WS81226
Shaft Bearing Washer; 130MM Bore 1; 130MM Bore 2; 187MM Outside Diameter; 13MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS81226
BDI部件号
1237974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS81226/p/1237974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359246230
重量 / Kilogram
1.403
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
重量/磅
3.0975
详细描述
Shaft Bearing Washer; 130MM Bore 1; 130MM Bore 2; 187MM Outside Diameter; 13MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
高度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径2
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.362 英寸 | 187 毫米