WS81234 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-SW-NC-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaU5pOHhNRFV4TnpneE1UZzFOVE01TUM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVMWRmVGtOZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmE0MmJjN2JkMTJkZTQyZmZmNWI1ZDA5M2YyMWNmZDllNzFiZGQ4N2ZiN2M1YWZmZjE4ZGNhMjdiMWJjZTkzYg
1178623 推力滚子轴承 

INA INA

WS81234

描述

INA WS81234

Shaft Bearing Washer; 170MM Bore 1; 170MM Bore 2; 237MM Outside Diameter; 16.5MM Height; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only

制造商部件号

WS81234

BDI部件号
1178623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643147989
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
重量/磅
6.3934
详细描述
Shaft Bearing Washer; 170MM Bore 1; 170MM Bore 2; 237MM Outside Diameter; 16.5MM Height; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
外径
9.331 英寸 | 237 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
孔径2
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新