INA
INA
WS81236
INA INA
描述
INA WS81236
Shaft Bearing Washer; 180MM Bore 1; 180MM Bore 2; 247MM Outside Diameter; 17MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS81236
BDI部件号
1178624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS81236/p/1178624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364124113
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS81236
重量/磅
6.902
详细描述
Shaft Bearing Washer; 180MM Bore 1; 180MM Bore 2; 247MM Outside Diameter; 17MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
外径
9.724 英寸 | 247 毫米
孔径2
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径1
7.087 英寸 | 180 毫米
高度
0.669 英寸 | 17 毫米