YRT50-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobE55OHhNRFV4TnpneE1qWTBNVGd5TWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmU0N2Q1OTIxNTMxODk1YzFlOGZjNWI2YTY1ODMzMTU1MGViMzM1NjcyNzRjOThhMDYxNDVhMzM2ZmUzMWE2MQ
24093241 推力滚子轴承 

INA INA

YRT50-C

描述

INA YRT50-C

Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 126MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

YRT50-C

BDI部件号
24093241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643206228
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
B04264
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
3.52739
详细描述
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 126MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.961 英寸 | 126 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新