YRT80-TV-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-POLY-YRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNU1pOHhNRFV4TnpneE16QXdNakkzTUM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFUMHhaWDFsU1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MjhlMzk4NjgzMjc0NDdmNmFlODk4NWExMWYyYTIyMTI5ZjJmYmE1MTMxYTA0NjRlZmM3ZDc2MTQ0YzViYzYz
19265505 推力滚子轴承 

INA INA

YRT80-TV-C

描述

INA YRT80-TV-C

Combination Bearing; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 146MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

YRT80-TV-C

BDI部件号
19265505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643206211
重量 / Kilogram
2.179
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
4.80387
详细描述
Combination Bearing; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 146MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.748 英寸 | 146 毫米
高度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径2
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新