https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5DOHhNRFV4TnpneE16UXlPREkxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MjhjMjA1NmQzYjYzN2E1OGVlMTFmNmZhZDNkOWRkZDFlMTliOTk3ZmQ5ZjQ5NWJiMTdjMWE3NmZmNWJkY2I0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5DOHhNRFV4TnpneE16UXlPREkxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MjhjMjA1NmQzYjYzN2E1OGVlMTFmNmZhZDNkOWRkZDFlMTliOTk3ZmQ5ZjQ5NWJiMTdjMWE3NmZmNWJkY2I0
INA
INA
YRTC100-XL
INA INA
描述
INA YRTC100-XL ; 轴承/转盘轴承
Combination Bearing; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 185MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
YRTC100-XL
BDI部件号
19265495
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/YRTC100-XL/p/19265495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054366691330
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
7.98072
详细描述
Combination Bearing; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 185MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
1.378 英寸 | 35 毫米