YRTC650-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-YRTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNE5DOHhNRFV4TnpneE16UXlPREkxTkM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmV1ZKVVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MjhjMjA1NmQzYjYzN2E1OGVlMTFmNmZhZDNkOWRkZDFlMTliOTk3ZmQ5ZjQ5NWJiMTdjMWE3NmZmNWJkY2I0
24862214 推力滚子轴承 

INA INA

YRTC650-XL

描述

INA YRTC650-XL

Combination Bearing; 650MM Bore 1; 650MM Bore 2; 870MM Outside Diameter; 122MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

YRTC650-XL

BDI部件号
24862214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369126723
重量 / Kilogram
165
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
363.7623
详细描述
Combination Bearing; 650MM Bore 1; 650MM Bore 2; 870MM Outside Diameter; 122MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.803 英寸 | 122 毫米
孔径1
25.591 英寸 | 650 毫米
孔径2
25.591 英寸 | 650 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新