INA
INA
YRTS460-C
INA INA
描述
INA YRTS460-C
Combination Bearing; 460MM Bore 1; 460MM Bore 2; 600MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
YRTS460-C
BDI部件号
24862220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/YRTS460-C/p/24862220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643212410
重量 / Kilogram
43.7
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
99.64882
详细描述
Combination Bearing; 460MM Bore 1; 460MM Bore 2; 600MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Axial Roller and Radial Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
18.11 英寸 | 460 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
孔径1
18.11 英寸 | 460 毫米
高度
2.756 英寸 | 70 毫米