Z-545936.TA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-Z545936-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJobE5TODVPREV5TXprek1qTXdNelkyTDBsT1JFWkJSMEpTUjFoWVdGOWFOVFExT1RNMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzU1NTQ0MTFiODk2YzllNmU0MzAyZGY1YWU1NTgzYmE0OGNjMmVkOTllMzJkODYwZjg3ZTVhNWJhMDMwYmY5OQ
21530721 推力滚子轴承 

FAG FAG

Z-545936.TA2

描述

FAG Z-545936.TA2

Thrust Roller Tapered Bearing; 380MM Bore 1; 450MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 215MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

Z-545936.TA2

BDI部件号
21530721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
275
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
606.2705
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 380MM Bore 1; 450MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 215MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
8.465 英寸 | 215 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
孔径2
17.717 英寸 | 450 毫米
孔径1
14.961 英寸 | 380 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新