https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARF-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsTkM4eE1EYzJPRGt3TmpJNE9URTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOWFRVkpHWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZmJiNThmZGE0YmQwZDVkNzhlODFkMmYzOWQyMjkyOGFiYjRlMzYyZjMyNGE4NmNkMWZiOTE3ZmY1NzUzMTFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARF-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhsTkM4eE1EYzJPRGt3TmpJNE9URTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOWFRVkpHWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZmJiNThmZGE0YmQwZDVkNzhlODFkMmYzOWQyMjkyOGFiYjRlMzYyZjMyNGE4NmNkMWZiOTE3ZmY1NzUzMTFm
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZARF-2575
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZARF-2575
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 75MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARF-2575
BDI部件号
211002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZARF-2575/p/211002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075250474
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
ZARF-2575
重量/磅
2.72
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 75MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
1.969 英寸 | 50 毫米