ZARN-2572 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneE15OHhNRGN4TVRJMk5UTTNPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlhUVZKT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWMwNWMyYzVjNDZkZDkzZjc0ZTAwMjVmMmUzOTQ2OTA5YzA1ODRjZTcxY2M1NDNjNmEyNjJmYmYzMDg0Y2YxNQ
211025 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

ZARN-2572

描述

CONSOLIDATED BEARING ZARN-2572

Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

ZARN-2572

BDI部件号
211025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075248693
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
ZARN-2572
重量/磅
2.6
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新